INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 500mm², Kz.42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701077
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 500 mm²
Min. AWG-Größe - 1000 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212083234
Sonepar Artikelnummer
120614103
Hersteller Artikelnummer
701077
Hersteller Typ
MK42-520
Hersteller Artikel Nr.:
701077
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
500 mm²
Min. AWG-Größe:
1000 kcmil
Max. AWG-Größe:
1000 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.680 kg


