INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 50mm², Kz.14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706039
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212094452
Sonepar Artikelnummer
120394942
Hersteller Artikelnummer
706039
Hersteller Typ
MK14-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706039
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.160 kg


