INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 50mm² und f. Al 35mm² rm/sm 50mm² se, Kz.14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700132
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079329
Sonepar Artikelnummer
120613987
Hersteller Artikelnummer
700132
Hersteller Typ
MK14-C
Hersteller Artikel Nr.:
700132
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.310 kg


