INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 625mm², Kz.44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701314
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 625 mm²
Min. AWG-Größe - 1250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212084040
Sonepar Artikelnummer
120614104
Hersteller Artikelnummer
701314
Hersteller Typ
MK44-520
Hersteller Artikel Nr.:
701314
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
625 mm²
Min. AWG-Größe:
1250 kcmil
Max. AWG-Größe:
1250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.525 kg


