INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 6mm², Kz.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706034
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 mm²
Min. AWG-Größe - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212094407
Sonepar Artikelnummer
120613914
Hersteller Artikelnummer
706034
Hersteller Typ
MK5-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706034
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 mm²
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.194 kg


