INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 6mm², Kz.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760126
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 mm²
Min. AWG-Größe - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212113146
Sonepar Artikelnummer
120613849
Hersteller Artikelnummer
760126
Hersteller Typ
MK5-45
Hersteller Artikel Nr.:
760126
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 mm²
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.110 kg


