INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 70mm², Kz.16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706040
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212094469
Sonepar Artikelnummer
120394943
Hersteller Artikelnummer
706040
Hersteller Typ
MK16-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706040
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.188 kg


