INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 70mm², Kz.16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701738
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085573
Sonepar Artikelnummer
120636025
Hersteller Artikelnummer
701738
Hersteller Typ
MK16-50
Hersteller Artikel Nr.:
701738
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.096 kg


