INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 70mm² und f. Al 50mm² rm/sm 70mm² se, Kz.16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700134
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079343
Sonepar Artikelnummer
120613988
Hersteller Artikelnummer
700134
Hersteller Typ
MK16-C
Hersteller Artikel Nr.:
700134
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.308 kg


