INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 800mm², Kz.52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702206
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 800 mm²
Min. AWG-Größe - 1600 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212087256
Sonepar Artikelnummer
120614105
Hersteller Artikelnummer
702206
Hersteller Typ
MK52-520
Hersteller Artikel Nr.:
702206
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
800 mm²
Min. AWG-Größe:
1600 kcmil
Max. AWG-Größe:
1600 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.638 kg


