INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 95mm², Kz.18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706041
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212094476
Sonepar Artikelnummer
120394944
Hersteller Artikelnummer
706041
Hersteller Typ
MK18-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706041
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.186 kg


