INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 95mm² und f. Al 70mm² rm/sm 95mm² se, Kz.18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700136
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079367
Sonepar Artikelnummer
120613989
Hersteller Artikelnummer
700136
Hersteller Typ
MK18-C
Hersteller Artikel Nr.:
700136
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.302 kg


