Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-RKS u. -Verbinder 25mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-RKS u. -Verbinder 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701616

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 25 mm²

  • Min. AWG-Größe - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212085092

Sonepar Artikelnummer

120635986

Hersteller Artikelnummer

701616

Hersteller Typ

MH25-50

Hersteller Artikel Nr.:

701616

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

25 mm²

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

4

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.116 kg

für Rohrkabelschuhe und Verbinder