Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-RKS u. -Verbinder 300mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-RKS u. -Verbinder 300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700125

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 300 mm²

  • Min. AWG-Größe - 600 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212079251

Sonepar Artikelnummer

120613981

Hersteller Artikelnummer

700125

Hersteller Typ

MH300-C

Hersteller Artikel Nr.:

700125

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

300 mm²

Min. AWG-Größe:

600 kcmil

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.178 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge