Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-RKS u. -Verbinder 35mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-RKS u. -Verbinder 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702225

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Min. AWG-Größe - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212087270

Sonepar Artikelnummer

120635990

Hersteller Artikelnummer

702225

Hersteller Typ

MH35-50

Hersteller Artikel Nr.:

702225

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

35 mm²

Min. AWG-Größe:

2

Max. AWG-Größe:

2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.102 kg

für Rohrkabelschuhe und Verbinder