Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-RKS u. -Verbinder 500mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-RKS u. -Verbinder 500mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700211

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 500 mm²

  • Min. AWG-Größe - 1000 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212079770

Sonepar Artikelnummer

120614059

Hersteller Artikelnummer

700211

Hersteller Typ

MH500-230

Hersteller Artikel Nr.:

700211

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

500 mm²

Min. AWG-Größe:

1000 kcmil

Max. AWG-Größe:

1000 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

1.236 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge