Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-RKS u. -Verbinder 6mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-RKS u. -Verbinder 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706849

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 6 mm²

  • Min. AWG-Größe - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212097552

Sonepar Artikelnummer

120635996

Hersteller Artikelnummer

706849

Hersteller Typ

MH6-50

Hersteller Artikel Nr.:

706849

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

6 mm²

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.102 kg

für Kupfer-Rohrkabelschuhe und Verbinder