Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-RKS u. -Verbinder 70mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-RKS u. -Verbinder 70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702164

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Min. AWG-Größe - 00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212086983

Sonepar Artikelnummer

120635999

Hersteller Artikelnummer

702164

Hersteller Typ

MH70-50

Hersteller Artikel Nr.:

702164

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

70 mm²

Min. AWG-Größe:

00

Max. AWG-Größe:

00

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.100 kg

für Rohrkabelschuhe und Verbinder