INTERCABLE - Seitenschneider 150 für ENEL- Siegeldraht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100549
Form - Standard
Länge - 100 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212005472
Sonepar Artikelnummer
120635863
Hersteller Artikelnummer
100549
Hersteller Typ
AP0714
Hersteller Artikel Nr.:
100549
Form:
Standard
Länge:
100 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.101 kg


