Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Seitenschneider 160 INT 2K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Seitenschneider 160 INT 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109008

  • Form - Standard

  • Länge - 165 mm

  • Kopfbreite - 20 mm

  • Kopfhöhe - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316530

Sonepar Artikelnummer

120613706

Hersteller Artikelnummer

109008

Hersteller Typ

1202160

Hersteller Artikel Nr.:

109008

Form:

Standard

Länge:

165 mm

Kopfbreite:

20 mm

Kopfhöhe:

8 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.258 kg

2 Komponenten Seitenschneider, zum Schneiden von hartem und weichem Draht