INTERCABLE - Set 4x Perforationsklemme PFK70 (L1, L2, L3, N)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104916
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Verpackung - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212133038
Sonepar Artikelnummer
120635341
Hersteller Artikelnummer
104916
Hersteller Typ
21030
Hersteller Artikel Nr.:
104916
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.903 kg
Isolierte Perforationsklemme, geeignet als Verbindungselement für verschiedene elektrotechniche, Geräte (z.B. Shuntvorrichtung, Stromabnahmegarnitur, Messgeräte, Verbindungskabel, usw.), Eigenschaften: Die Verbindung erfolgt mittels Perforation der Isolierung, Größe 10 - 95 für NS-Kabel von 10 bis ca. 95 mm² (max. Außendurchmesser 16 mm), Achtung: Wandstärke von Kabelisolation max. 3 mm, Berührungsschutz der Perforationsspitze mittels federnder Isolierhüle, farbige Kennzeichnung der Phasen einstellbar mittels integrierter Drehscheibe, Nennspannung bis 600V AC / DC (50-60Hz), Isolierung und Abgleitschutz in Anlehnung an EN/IEC 60900:2004, Berührungsschutz in Anlehnung an DIN EN 61010-034, Anschlussbuchse D4mm gemäß DIN EN 61010-034 ausgelegt für eine Last von max. 16A (siehe Bild D4), Anschlussbuchse D8 ausgelegt für eine Last von 200A für 60 minach oder 250A für 15 minach, Nennspannung bis 600V AC / DC (50-60Hz), Abgleitschutz gemäß EN CEI 60900, Normen: EN/CEI 60900, EN/CEI 61010-2-31, EN/CEI 10020


