INTERCABLE - Set 4x Perforationsklemme PFKII (L1, L2, L3, N)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105156
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Verpackung - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212140500
Sonepar Artikelnummer
120635344
Hersteller Artikelnummer
105156
Hersteller Typ
21040
Hersteller Artikel Nr.:
105156
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.310 kg
Isolierte Perforationsklemme, geeignet als Verbindungselement für verschiedene elektrotechniche, Geräte (z.B. Shuntvorrichtung, Stromabnahmegarnitur, Messgeräte, Verbindungskabel, usw.), Eigenschaften: Die Verbindung erfolgt mittels Perforation der Isolierung, Größe 95 - 240 für NS-Kabel bis ca. 240 mm², Achtung: Wandstärke von Kabelisolation max. 3 mm, Berührungsschutz der Perforationsspitze mittels federnder Isolierhüle, farbige Kennzeichnung der Phasen einstellbar mittels integrierter Drehscheibe, Nennspannung bis 600V AC / DC (50-60Hz), Isolierung und Abgleitschutz in Anlehnung an EN/IEC 60900:2004, Berührungsschutz in Anlehnung an DIN EN 61010-034, Anschlussbuchse D4mm gemäß DIN EN 61010-034 ausgelegt für eine Last von max. 16A (siehe Bild D4), Anschlussbuchse D8 ausgelegt für eine Last von 200A für 60 minach oder 250A für 15 minach, Nennspannung bis 600V AC / DC (50-60Hz), Abgleitschutz gemäß EN CEI 60900, Normen: EN/CEI 60900, EN/CEI 61010-2-31, EN/CEI 10020


