INTERCABLE - Set Abgreifklemme D4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103484
Gesamtzahl der Werkzeuge - 47
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212034151
Sonepar Artikelnummer
120635365
Hersteller Artikelnummer
103484
Hersteller Typ
22305
Hersteller Artikel Nr.:
103484
Gesamtzahl der Werkzeuge:
47
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.810 kg
Adapter für den Anschluss von Analyse- oder Messinstrumenten, sowie elektrischen Geräten an Sechskantschrauben, Innensechskant, SW6 oder Gewindestangen /-bolzenach, Eigenschaften: Anschlussbuchse D4mm gemäß EN CEI 61010-2-31, dauerhafter Einsatz bis max. 32A, isolierte Klemmen mit Nennspannung 600V/Cat. III, Normen: EN/CEI 60900, EN/CEI 10020, EN/CEI 61010-2-31


