INTERCABLE - Set Abisolierwerkzeug FSI NS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102488
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212024633
Sonepar Artikelnummer
120635314
Hersteller Artikelnummer
102488
Hersteller Typ
17170
Hersteller Artikel Nr.:
102488
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.884 kg
SET Bestückung: Isolierter Handgriff 17171, Schälköpfe: 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 54,6 mm², 70 mm², 3 Ersatzklingen 17179, Innensechskantschlüssel 2,5 mm 17100, Kunststoffkoffer AB17170


