INTERCABLE - Set Adapter D8-Shunt 3P 13/17/19/D6L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101937
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212019257
Sonepar Artikelnummer
120635363
Hersteller Artikelnummer
101937
Hersteller Typ
22216
Hersteller Artikel Nr.:
101937
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.681 kg
Adapter-Set mit D6L (Version B) 3 pol., Anschließen der Adapter bzw. Einsätze mittels isoliertem Ansetzgriff, Strombelastbarkeit 200A für 60 minach, 250A für 15 minach, Nennspannung bis 600 V AC / DC (50-60 Hz), Kurzschlußfestigkeit 8 kA für 0,2 sec. oder 1,3 kA für 60 sec., Abgleitschutz gemäß IEC 60900


