INTERCABLE - Set Adapter D8-Shunt 4P 13/17/19/D6L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102045
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020338
Sonepar Artikelnummer
120635364
Hersteller Artikelnummer
102045
Hersteller Typ
22218
Hersteller Artikel Nr.:
102045
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
2.200 kg
Adapter für die Stromabnahme-Überbrückung und zu Messzwecken (z.B. Shuntvorrichtung, Stromabnahmegarnitur, Verbindungskabel, Messgeräte, usw.) an Innen-, Außensechskantschrauben, Gewindestangen bzw. -bolzen sowie zylindrischen Kontaktstiftenach Anschließen der Adapter bzw. Einsätze mittels isoliertem Ansetzgriff, Strombelastbarkeit 200A für 60 minach, 250A für 15 minach, Nennspannung bis 600 V AC / DC (50-60 Hz), Kurzschlußfestigkeit 8 kA für 0,2 sec. oder 1,3 kA für 60 sec., Abgleitschutz gemäß IEC 60900


