INTERCABLE - Set Adapter für E und K Vorrichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104223
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Verpackung - Kunststoffbox
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212040886
Sonepar Artikelnummer
120635358
Hersteller Artikelnummer
104223
Hersteller Typ
22204
Hersteller Artikel Nr.:
104223
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.996 kg
Adapter für die Stromabnahme-Überbrückung und zu Messzwecken (z.B. Shuntvorrichtung, Stromabnahmegarnitur, Verbindungskabel, Messgeräte, usw.) an Innen-, Außensechskantschrauben, Gewindestangen bzw. -bolzen sowie zylindrischen Kontaktstiftenach Eigenschaften: Anschließen der Adapter bzw. Einsätze mittels isoliertem Ansetzgriff, Strombelastbarkeit 200A für 60 minach, 250A für 15 minach, Nennspannung bis 600 V AC / DC (50-60 Hz), Kurzschlußfestigkeit 8 kA für 0,2 sec. oder 1,3 kA für 60 sec., Abgleitschutz gemäß IEC 60900


