INTERCABLE - Set AIS/IMS II/FBS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104215
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82055980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212040824
Sonepar Artikelnummer
120635708
Hersteller Artikelnummer
104215
Hersteller Typ
1799001
Hersteller Artikel Nr.:
104215
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
3.220 kg
Geeignet zum Absetzen des Aussenmantels, zum Schälen der Feldbegrenzungsschicht und zum Entfernen der Primärisolation an NS- und MS-Kabel, Bestückung: Aussen-Mantelschneider - AIS - 17196, Vorschubhebel - 17194, 10 x 14 Distanzringe mit Farbkodierung , 2 Klemmschrauben für Klingen - 17197, Feldbegrenzungsschäler - FBS - 17221, Innenmantelschneider - IMS II - 17231, Tube Silikonfett - AG1013, Innensechskantschlüssel 2,5 mm - 17100, Kunststoffkoffer - 1799000


