INTERCABLE - Set Akkudrehmomentverstärker DMVI65A INT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109592
Max. Drehmoment eingehend - 65 Nm
Anschlussmaß Antriebsvierkant - 1/2 Zoll
Höhe - 340 mm
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212410320
Sonepar Artikelnummer
120892906
Hersteller Artikelnummer
109592
Hersteller Typ
DMVI65A
Hersteller Artikel Nr.:
109592
Max. Drehmoment eingehend:
65 Nm
Anschlussmaß Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Höhe:
340 mm
Breite:
210 mm
Mit Reaktionsstange:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.500 kg


