INTERCABLE - Set Aussen-Innenmantelschneider AIS universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105486
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212148315
Sonepar Artikelnummer
120635321
Hersteller Artikelnummer
105486
Hersteller Typ
17204
Hersteller Artikel Nr.:
105486
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
2.350 kg
Anwendungsbereich: Ø 16 - 54 mm, Isolationsstärke: 0,5 - 5 mm, für Isolierungen in PVC / PE / PE mit AL-Abschirmung, Längs- und Rundschnitt, zum Abisolieren von End- und Zwischenstücken, Farbkodierte und problemlos austauschbare Kunststoffringe mit Schnitttiefenbegrenzung, Frontklingen zum Aufreißen der eingeschnittenen Isolierung, Rundschnitt mittels 4 Klingen, somit mit einer 100°-Drehung kompletter Abisoliervorgang möglich, Gefahrenloser Längsvorschub in beide Richtungen mittels Vorschubhebel, Gegeneinander isolierte austauschbare Klingen, 2-Komponenten-Griffe gemäß CEI/EN60900:2004, Werkzeugkopf (mit Ausnahme der Klingen) vollständig isoliert, Einsatzbereich bis -40°C, SET Bestückung: Aussenmantelschneider AIS - 17196, Vorschubhebel - 17194, 2 Ersatz-Klemmschrauben für Klingen - 17197, Spreizkeil - 6654000, Innensechskantschlüssel 2,5 mm - 17101, Kunststoffkoffer - AB17190, 5 Ersatzklingen, 13 x 14 Distanzringe mit Farbkodierung 0,5 / 1 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,3 / 2,5 / 2,7 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 mm


