Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Set Drehmomentschraubendreher 1000V Slim Bits

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Set Drehmomentschraubendreher 1000V Slim Bits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108054

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 6

  • Anzahl der Multifunktionswerkzeuge - 2

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 8

  • Verpackung - Tasche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212258427

Sonepar Artikelnummer

120635635

Hersteller Artikelnummer

108054

Hersteller Typ

1308808

Hersteller Artikel Nr.:

108054

Anzahl der Bit-Einsätze:

6

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.384 kg

geeignet zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000V AC, bspw. bei Schaltgerätenach Technische Eigenschaften: Isolierung gem. Norm IEC 60900/VDE0682/201, Drehmoment einstellbar von 0,8 bis 5,0 Nm, Bit-Halter mit galvanischer Trennung, VDE geprüfter, ergonomisch geformter Griff, Set Bestückung: 1 Drehmomentschraubendreher, isolierter Bithalter, T-Einstellgriff 0,8 Nm - 13085, 1 Slim-Wechselbit / Schlitz 0,5 x 3,0 mm - 1381030, 1 Slim-Wechselbit Torx T10 - 1387010, 1 Slim-Wechselbit Torx T15 - 1387015, 1 Slim-Wechselbit Torx T25 - 1387025, 1 Slim-Wechselbit plus/minus PZ1 - 13841, 1 Slim-Wechselbit plus/minus PZ2 - 13842, Klapptasche in Nylon mit Klettverschluss - 1308800B