INTERCABLE - Set Drehmomentverstärker DMVI65 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108553
Max. Drehmoment eingehend - 65 Nm
Max. Drehmoment ausgehend - 65 Nm
Mit Einsätzen - Ja
Höhe - 275 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212283542
Sonepar Artikelnummer
120613800
Hersteller Artikelnummer
108553
Hersteller Typ
DMVI65
Hersteller Artikel Nr.:
108553
Max. Drehmoment eingehend:
65 Nm
Max. Drehmoment ausgehend:
65 Nm
Mit Einsätzen:
Ja
Höhe:
275 mm
Breite:
83 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.024 kg


