Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Set Ersatzklinge AMX

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Set Ersatzklinge AMX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107224

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - sonstige

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212177797

Sonepar Artikelnummer

120613802

Hersteller Artikelnummer

107224

Hersteller Typ

17301

Hersteller Artikel Nr.:

107224

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

sonstige

Geeignet für:

Abisolierer

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.012 kg

aus rostfreiem Stahl