INTERCABLE - Set Feldbegrenzungsschäler FBS II ohne Silikonzusatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110796
Abisolierbereich Durchmesser - 16 .. 58 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212552273
Sonepar Artikelnummer
121091439
Hersteller Artikelnummer
110796
Hersteller Typ
17250
Hersteller Artikel Nr.:
110796
Abisolierbereich Durchmesser:
16 .. 58 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.916 kg


