INTERCABLE - Set Feldbegrenzungsschäler (FBS-LS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103187
Abisolierbereich Durchmesser - 10 .. 52 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212031204
Sonepar Artikelnummer
120613806
Hersteller Artikelnummer
103187
Hersteller Typ
17220
Hersteller Artikel Nr.:
103187
Abisolierbereich Durchmesser:
10 .. 52 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.990 kg


