INTERCABLE - Set Gegenhalter für Schraubverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107676
Anzahl der Maulschlüssel - 3
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 3
Anzahl der Knarren - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212226501
Sonepar Artikelnummer
120635352
Hersteller Artikelnummer
107676
Hersteller Typ
22010
Hersteller Artikel Nr.:
107676
Anzahl der Maulschlüssel:
3
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
3
Anzahl der Knarren:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.697 kg


