INTERCABLE - Set HLS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101456
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82055980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212014450
Sonepar Artikelnummer
120635915
Hersteller Artikelnummer
101456
Hersteller Typ
AV6400
Hersteller Artikel Nr.:
101456
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.560 kg
Zum Absetzen der kaltabziehbaren Feldbegrenzungsschicht von MS- und HS-Kabeln, Längs-, Spiral- und Rundschnitt möglich, Positionierung am Kabel mittels Feder-Klemmsystem, Begrenzung der Abisolierlänge mittels Anschlag, Max. Rotationsdurchmesser 130 mm, Begrenzung der Abisolierlänge mittels Längsanschlag, Schnitttiefe von 0 - 0,9 mm mittels Drehknopf einstellbar (1x Rastung entspricht 0,1 mm), durch Verstellen der Schnitttiefenposition ''0'' kann die Schnitttiefe auf max. 2 mm vergrößert werdenach


