INTERCABLE - Set Innenmantelschäler (IMS III ohne Silikonzusatz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111027
Abisolierbereich Durchmesser - 0 .. 15 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212562609
Sonepar Artikelnummer
121091440
Hersteller Artikelnummer
111027
Hersteller Typ
17260
Hersteller Artikel Nr.:
111027
Abisolierbereich Durchmesser:
0 .. 15 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.100 kg


