INTERCABLE - Set Innenmantelschneider IMS II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103432
Abisolierbereich Durchmesser - 15 .. 52 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212033659
Sonepar Artikelnummer
120613827
Hersteller Artikelnummer
103432
Hersteller Typ
17230
Hersteller Artikel Nr.:
103432
Abisolierbereich Durchmesser:
15 .. 52 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.435 kg


