INTERCABLE - Set Kabelmantelschneider IMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100928
Abisolierbereich Querschnitt - 25 .. 240 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Max. AWG-Größe - 500 kcmil
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212009180
Sonepar Artikelnummer
120613813
Hersteller Artikelnummer
100928
Hersteller Typ
AV6310
Hersteller Artikel Nr.:
100928
Abisolierbereich Querschnitt:
25 .. 240 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.930 kg


