INTERCABLE - Set POWER TRE SPLIT M16-M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183659
Lochergrößen - 16 .. 40 mm
Anzahl der Blechlocher - 5
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Anzahl der Zugbolzen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212415608
Sonepar Artikelnummer
120614254
Hersteller Artikelnummer
183659
Hersteller Typ
SETBLTM40
Hersteller Artikel Nr.:
183659
Lochergrößen:
16 .. 40 mm
Anzahl der Blechlocher:
5
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Zugbolzen:
3
Mit Werkzeug:
Nein
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.400 kg


