INTERCABLE - Set POWER TRE SPLIT M16-M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183660
Lochergrößen - 16 .. 63 mm
Anzahl der Blechlocher - 7
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Anzahl der Zugbolzen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212415615
Sonepar Artikelnummer
120614255
Hersteller Artikelnummer
183660
Hersteller Typ
SETBLTM63
Hersteller Artikel Nr.:
183660
Lochergrößen:
16 .. 63 mm
Anzahl der Blechlocher:
7
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Zugbolzen:
4
Mit Werkzeug:
Nein
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
4.000 kg


