INTERCABLE - Set POWER VA SPLIT M16-M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183662
Lochergrößen - 16 .. 63 mm
Anzahl der Blechlocher - 7
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Anzahl der Zugbolzen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415639
Sonepar Artikelnummer
120614257
Hersteller Artikelnummer
183662
Hersteller Typ
SETBLVAM63
Hersteller Artikel Nr.:
183662
Lochergrößen:
16 .. 63 mm
Anzahl der Blechlocher:
7
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Zugbolzen:
4
Mit Werkzeug:
Nein
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.600 kg


