INTERCABLE - Set Presseinsatz Tiefnutverpressung Al feindrähtig 120²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716560
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212565464
Sonepar Artikelnummer
121186293
Hersteller Artikelnummer
716560
Hersteller Typ
MTAF120-C
Hersteller Artikel Nr.:
716560
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.796 kg


