INTERCABLE - Set Presseinsatz Tiefnutverpressung Al feindrähtig 150²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716561
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212565471
Sonepar Artikelnummer
121186294
Hersteller Artikelnummer
716561
Hersteller Typ
MTAF150-C
Hersteller Artikel Nr.:
716561
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.755 kg


