INTERCABLE - Set Presseinsatz Tiefnutverpressung Al feindrähtig 185²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716562
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 185 mm²
Min. AWG-Größe - 350 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212565488
Sonepar Artikelnummer
121186295
Hersteller Artikelnummer
716562
Hersteller Typ
MTAF185-C
Hersteller Artikel Nr.:
716562
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
185 mm²
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.712 kg


