INTERCABLE - Set Presseinsatz Tiefnutverpressung Al feindrähtig 240²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716563
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 240 mm²
Min. AWG-Größe - 500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212565495
Sonepar Artikelnummer
121186296
Hersteller Artikelnummer
716563
Hersteller Typ
MTAF240-C
Hersteller Artikel Nr.:
716563
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
240 mm²
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.689 kg


