INTERCABLE - Set Presseinsatz Tiefnutverpressung Al feindrähtig 300²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716564
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 300 mm²
Min. AWG-Größe - 600 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212565501
Sonepar Artikelnummer
121186297
Hersteller Artikelnummer
716564
Hersteller Typ
MTAF300-C
Hersteller Artikel Nr.:
716564
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
300 mm²
Min. AWG-Größe:
600 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.603 kg


