INTERCABLE - Set Presseinsatz Tiefnutverpressung Al feindrähtig 95²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716559
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212565457
Sonepar Artikelnummer
121186298
Hersteller Artikelnummer
716559
Hersteller Typ
MTAF95-C
Hersteller Artikel Nr.:
716559
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.818 kg


