INTERCABLE - Set Sechskant - Kugelkopf Klapphalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108745
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 6
Gesamtzahl der Werkzeuge - 1
Elektromonteur-Set - Nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212301734
Sonepar Artikelnummer
120892750
Hersteller Artikelnummer
108745
Hersteller Typ
7401202
Hersteller Artikel Nr.:
108745
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
6
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Elektromonteur-Set:
Nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.188 kg


